Cole Parmer Vinyl Tape Color-coded (Lakban Listrik)

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
MaterialVinyl
Length (ft)108
Length (m)32.92

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for coding your labware or for electrical and pipe coding. Tough vinyl tape resists scuffs. Adhesive sticks to most surfaces. Tapes are on a 3" (7.6 cm) dia core. Order multiple roll dispenser separately.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan