Cole Parmer Mounting Bracket Stirrer Aluminum Universal (Braket Pengaduk)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Clamp MaterialAluminium
Clamp TypeEquipment, Mounting Bracket
Minimum Grip Range (inch)None
Maximum Grip Range (inch)0.78
Accepts Rod Diameter (inch)0.75
Length (inch)1.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Used for mounting most stirrers and other devices to lab-frames or clamp stands, includes aluminum mounting bracket with attachment screws(maximum load is 5 lb).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan