Cole Parmer Hydrometer Alcohol Proof (Hidrometer)

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Length (inch)12 51/64
Hydrometer FormPlain
Minimum Alcohol Range (%)150
Maximum Alcohol Range (%)170
Division (%)0.002
Accuracy (%)±0.2
Length (mm)325

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Available in various ranges from 30 to 170%, the calibrated alcohol proof glass hydrometers are ideal for measuring the percent of alcohol of waste liquors. The hydrometers feature lead-free ballast and glass.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan