Non Brand Tempat Sampah/Tong Sampah Pilah Fiber 3in1 Oval (Trash Bin)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Height (cm)58
Top Diameter (cm)36x26
Bottom Diameter (cm)30x20
Height of Moving Pole (cm)100
Height of Permanent Pole (cm)120
Pole Width (cm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ini adalah produk tong sampah fiberglass 3 warna dengan bentuk oval. Tong sampah seperti ini banyak sekali kita jumpai di tempat-tempat terbuat ( outdoor ). Misalnya :

Di taman
Halaman Sekolah
Halaman Kantor
Parkiran
Lapangan
Tempat wisata
Pinggir Jalan
Dll
Tong sampah model 3 pilah ini memang sangat ideal untuk digunakan di ruangan terbuka. Apalagi tong sampah ini juga mudah untuk pemasangannya sehingga bisa ditempatkan dimanapun yang kita mau.

Ukuran :
Tinggi tong : 58 cm
Diameter Atas : P x L = 36 x 26 cm
Diameter bawah : P X L = 30 x 20 cm

Tinggi Tiang Pindah : 80 cm

Tinggi Tiang Tanam : 100 cm
Lebar Tiang : 150 cm

Ulasan Produk