Vessel USB Rechargeable Screwdriver (Obeng Listrik)

Sebelum PPN:
Rp739.900
Spesifikasi
EDP No.148513
Hex Shank (mm)6.35
Shank LG (mm)100
Shank A/F (mm)H6.35
Overall Length (mm)140
Grip O/D (mm)45
Outer C/T5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Electric power for quick tightening and Manual for final tightening.
- With High Brightness LED light.
- Built in USB Recharge Li-ion Battery (3.6V-800mAh).

Details
(Ph No.2)

Item PKG (mm)
160 x 70 x 43

Contents
* Bit :+2 (100mm)* USB Charging Cable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan