monotaro Office Chair Back Locking Specification (Kursi Kantor / Kursi Kerja)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
ColorBlack
TypeOffice Chair
Load Capacity (kg)80
Elbow RestNo
Caster Diameter (mm)50
Seat Height (mm)440-555
Seat Dimension (mm)470x440

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
Feature
- Reclining is a general type that moves only on the back.
- You can adjust the strength of reclining by turning the dial under the seat.
- The seat surface uses molded urethane that does not get tired even if you sit for a long time.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait