Carmex End Face Grooving with Tiny Tool R

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Dimension R (mm)0.5
Groove Width (mm)1
Groove Depth (mm)1.2
Dimension F (mm)1.95
Neck Length (mm)15
Shank Diameter (mm)4
Minimum Hole Diameter (mm)5
Overall Length (mm)51
MaterialCarbide
GradeBXC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan