C-Mart Multi-Washer High Pressure (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
Rated Voltage (V)220-240
M.R.P (Rs)2800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Water hose length 1.7cm
- Brushless Motor : Longer life & low noise
- Gross Weight : 11 Kgs
- Copper wire : 100% Pure, 200 degree
- Overload protection
- Auto Stop when water stop, or off syringe

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan