C-Mart Miter Saw

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Rated Voltage (V)110/220
Input Power (W)1600
Blade Diameter (mm)255
Rated Frequency (Hz)50/60
Maximum Cutting Capacity (mm)90°: 75x120 (HxW)/ 45°: 75x80 (HxW)
No Load Speed (rpm)5000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan