C-Mart Circular Saw

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Input Power (V)220-240
Rated Frequency (Hz)50/60
Rated Power (W)1350
Saw Blade Size (mm)185
No Load Speed (rpm)5300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan