C-Mart Inverter Arc Welding Machine (Mesin Las)

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50/60
Rated Duty Cycle0.6
Insulation classIP21S
MMA Output Current Range (A)20-250
No. Load Voltage (V)65 ± 5
Power Factor 0.8
Protection ClassF
Rated Input Power Capacity (kW)8.8
Rated Input Voltage (V) 220 ± 15%
Rated Output Current (A) 250
Rated Output Voltage (V) 30
Suitable Stick Diameter (mm)1.6-4.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan