C-Mart Pneumatic Riveting Gun

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
River Sizes Used (mm)2.4, 3.2, 4.0
Piston Stroke (mm)16
Working Pressure (MPa)0.5-0.7
Air inlet (inch)1/4
River Shot Force (N)8400-11760
Dimensions (mm)165x85x278

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan