Iscar IDI-190 SG IC908 Chamdrill

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
DC (mm)19
LF (mm)5.4
PL (mm)3.46
SIG (mm)140
SSC (mm)19
Grade & VCIC908
Catalog No5504968

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan