TAEGUTEC TDT 600 E-0.8 TT6080 Grooving Insert (Mata Pahat Grooving)

Sebelum PPN:
Rp839.900
Spesifikasi
SSC (mm)6
CW (mm)6
RE (mm)0.8
BW (mm)25
Catalog No5701631
Grade & VCAB30
Maximum Length (ft)1
Minimum Length (ft)0.24
ap max (mm)3.6
ap min (mm)1
fg max (mm)0.4
fg min (mm)0.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan