Carlton Mesin Vacuum Sealer

Sebelum PPN:
Rp869.900
Spesifikasi
Power (W)150
Sealing Length (mm)300
Sealing Time (s)8
Weight (kg)3
Dimensions (mm)350 x 140 x 70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait