Volk Toilet Bowl SAKURA Washdown Two Piece (Kloset Duduk Dua Bagian)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp2.999.900
Spesifikasi
ColorWhite
Flushing SystemWashdown Dual Flush
Dimensions (mm)660x370x775

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
VOLK SAKURA
with Friendly Washer Washdown two piece toilet complete set, dual flush, soft closed seat cover
s-trap, rough in 250mm,
660 x 370 x 775 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan