MAXIM Grill Pan Square (Wajan Panggang)

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Size (cm)28
MaterialAlumunium Base Heats Evenly
GripLong Handle
Handle Height (cm)19
Height (cm)4.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Maxim Superlite Grill Pan 2in1 bisa menjadi pilihan memasak mudah dan hemat. Mempunyai 2 tekstur yang berbeda di bagian dalam. Sisi grill digunakan untuk memanggang daging, ikan, dan ayam. Sedangkan sisi sebelahnya untuk memasak omelette,sosis,pancake,sate,atau memasak sayur. Terdapat divider atau sekat sehingga Anda bisa memasak 2 makanan sekaligus bersamaan dan tidak tercampur dengan makanan di sebelahnya. Memasak menjadi lebih cepat,hemat waktu dan terutama hemat tabung gas.

1. Alat Masak Cast Aluminium
Maxim Superlite mempunyai penghantar panas yang sempurna sehingga dengan body wajan yang 50% lebih ringan dari alat masak berbasis aluminium biasanya.
Bagian dasar yang tebal membuat panas akan dihantarkan ke seluruh panas sehingga hasil masakan matangnya merata.

2. Lapisan anti lengket Black Diamond non-stick
Maxim Superlite dilengkapi dengan lapisan anti lengket Black Diamond Non - Stick dengan motif gold marble yang membuat makanan tidak lengket pada permukaan wajan saat dimasak dan mudah dibersihkan.

Lapisan Black Diamond Non-Stick bebas racun sehingga aman digunakan. Hal ini dibuktikan dengan adanya sertifikat halal yang menjamin kesehatan. Tidak hanya itu, memasak bisa menggunakan minyak sedikit atau tanpa minyak sedikit sehingga dapat membantu menjaga kesehatan tubuh. Anda dapat memasak hanya dengan minyak secukupnya atau bahkan tidak menggunakan minyak sama sekali sehingga dapat membuat masakan lebih rendah lemak.

3. Mudah digunakan
Stay-cool handle membuat masak lebih nyaman.
Peringatan
Cara penggunaan & perawatan alat masak anti lengket:
1. Gunakan spatula berbahan nylon atau kayu
2. Hindari kontak langsung pemakaian material metal atau stainless pada alat masak anti lengket
3. Gunakan spons pencuci piring yang lembut
4. Gunakan api kecil hingga sedang
5. biarkan wajan dingin sebelum dibilas
6. Simpan perlatan masak dalam posisi digantung, jangan di tumpuk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait