MAXIM Grill Square Commercial (Wajan Panggang)

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Size (cm)28
Handle Length (cm)18.5
Height (cm)4
GripLong Handle
MaterialAlumunium Base Heats Evenly
Metal UtensilSafe

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Maxim New Commercial menggunakan anti lengket Black Diamond yang sangat kuat sehingga Anda dapat menggunakan spatula berbahan metal/stainless untuk memasak. Eksteriornya dibuat satin sehingga kuat terhadap api sehingga tidak mudah kelihatan gosong ditambah dengan motif spiral di bagian bawahnya agar panas dapat menyebar secara merata.

Spesifikasi :
Anti lengket Black diamond
Dapat menggunakan spatula berbahan metal
Handle berbahan bakelite tidak mudah licin
Peringatan
1. Gunakan spatula berbahan nylon atau kayu
2. Hindari kontak langsung pemakaian material metal atau stainless pada alat masak anti lengket
3. Gunakan spons pencuci piring yang lembut
4. Gunakan api kecil hingga sedang
5. biarkan wajan dingin sebelum dibilas
6. Simpan perlatan masak dalam posisi digantung, jangan di tumpuk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan