MAXIM Bakeware Angel Food Pan (Cetakan Kue)

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Dimensions (WxH) (cm)25.3x13.2
MaterialCarbon Steel
Maximum Heat Resistance Temperature (°C)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Deskripsi Maxim Bakeware 25.3cm Angel Food Cake - Loyang Kue
Loyang kue bulat
Bagian tengah bisa dibongkar pasang
Tinggi: 13.2cm
Use
Wide range of baking needs

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan