MAXIM Muffin Pan Bakeware (Loyang)

Sebelum PPN:
Rp72.900 - Rp119.900
Spesifikasi
MaterialCarbon Steel
Maximum Heat Resistance Temperature (°C)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Maxim Bakeware terbuat dari carbon steel yang dilapisi oleh lapisan anti lengket, sehingga mudah dibersihkan dan mempermudah proses memanggang dengan hasil kematangan yang merata.

Anti lengket
Dilengkapi dengan lapisan anti lengket Black Diamond yang mudah dibersihkan dan tahan panas hingga 230 (°C). Material food grade sehingga aman digunakan.
Peringatan
1. Cuci bersih dengan spons dan sabun yang lembut, bilas dan lap sampai kering.
2. Selalu gunakan peralatan memanggang yang berbahan silikon/nylon. Hindari menggunakan peralatan yang tajam/metal karena dapat merusak lapisan anti lengketnya.
3. Olesi dengan mentega atau margarin sebelum memulai proses memanggang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
4. Loyang kue hanya bisa digunakan untuk memanggang di oven bukan di kompor. Tahan panas hingga 230 C
Use
Wide range of baking needs

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan