Spesifikasi
| Size (cm) | 24 |
|---|---|
| Height (cm) | 5.5 |
| Handle Length (cm) | 19 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Maxim Eclipse - Premium Series
Maxim Eclipse merupakan series terbaru dari Maxim, dengan desain yg elegan dan kualitas yang lebih baik dari series lainnya.
Menggunakan material premium yang membuat Maxim Eclipse memiliki daya tahan yang tinggi untuk pemakaian sehari-hari.
Bagian interior menggunakan lapisan anti lengket Black Diamond Ultimate, yaitu lapisan anti lengket yang lebih tahan abrasi dengan 3 tahap pelapisan membuat Maxim Eclipse lebih awet digunakan sehari-hari.
Pada bagian bottom menggunakan konstruksi stainless steel sehingga dapat digunakan pada segala jenis kompor yaitu kompor gak, listrik dan juga kompor induksi
Konstruksi handle yang di design nyaman di genggaman dilengkapi dengan tambahan fitur lapisan motif kayu yang menarik dengan permukaan lembut, tidak licin, dan aman dari hantaran panas
- Tampilan modern dan elegant dengan warna hitam yang berpadu dengan motif granit
Maxim Eclipse merupakan series terbaru dari Maxim, dengan desain yg elegan dan kualitas yang lebih baik dari series lainnya.
Menggunakan material premium yang membuat Maxim Eclipse memiliki daya tahan yang tinggi untuk pemakaian sehari-hari.
Bagian interior menggunakan lapisan anti lengket Black Diamond Ultimate, yaitu lapisan anti lengket yang lebih tahan abrasi dengan 3 tahap pelapisan membuat Maxim Eclipse lebih awet digunakan sehari-hari.
Pada bagian bottom menggunakan konstruksi stainless steel sehingga dapat digunakan pada segala jenis kompor yaitu kompor gak, listrik dan juga kompor induksi
Konstruksi handle yang di design nyaman di genggaman dilengkapi dengan tambahan fitur lapisan motif kayu yang menarik dengan permukaan lembut, tidak licin, dan aman dari hantaran panas
- Tampilan modern dan elegant dengan warna hitam yang berpadu dengan motif granit
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
