TOSITA Cordless Wrench

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Input Voltage (V)100-240
Output voltage (V)DC 12
Frequency (Hz)50/60
Battery Capacity (AH)3.0
Battery Voltage (V)20
Dimensions (mm)320x295x100
Maximum Torque (N m)280
No Load Speed (rpm)0-3200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan