Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
Power (W)350
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Drill Size (mm)10
No Load Speed (rpm)2200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait