Orico Type-C 5in1 Multifunctional Docking Station

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
Input InterfaceType-C
Output InterfacePD60Wx1, HDMIx1, USB-A3.0x1, USB-A2.0x1, RJ45x1
ColorBlack
Data Cable Connected (cm)13
Dimensions (mm)110x30x14
LED Indicator LampGreen
MaterialAluminium Alloy +ABS
Transmission SpeedUSB3.0 = 5Gbps, USB2.0 = 480Mbps
Video Resolution @30Hz4K (HDMI)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan