monotaro Wheel Brush Brass Wire (Sikat Kawat Piring)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Outer Diameter (mm)150
MaterialBrass
Thickness (mm)13
Hole Diameter (mm)12.7
Maximum Rotation Speed (rpm)4500
Wire Diameter (mm)0.15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is effective for removing paint, removing rust, and removing burrs.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait