HANYOUNG NUX Thyristor Power Regulator

Sebelum PPN:
Rp27.999.900 - Rp30.999.900
Spesifikasi
Power Voltage (V)380 a.c
Power Frequency (Hz)50/60
Start TypeSoft start / down
Control TypePhase control; ON/OFF control
Display MethodDisplay by LED light
Ambient Humidity35 - 85% RH (without condensation)
Ambient Temperature (°C)0 - 40
Dielectric Strength (V)2000 a.c. 50/60 Hz for 1 min
Insulation Resistance (MΩ)Min. 100 (Base on 500 V d.c. mega)
Storage Temperature (°C)-25 - 70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Status indication with 9 LEDs
- Various alarm functions
- Soft start / Soft down
- Built-in fast fuse

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait