maruman Report Pad A5 (Kertas Laporan)

Sebelum PPN:
Rp309.900 - Rp589.900
Spesifikasi
SizeA5
Size (mm)148x210
TypeReport Pad

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Report Pad Maruman dengan ukuran A5 dan memiliki ketebalan kertas 60gr.
jarak space garis 7mm dan memiliki 26 garis dalam 1 lembar kertas.

merek: maruman
material: kertas
kapasitas: 40 lembar
made in japan

panjang: 21cm
lebar: 14.9cm
tinggi: 0.5cm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan