maruman Spiral Notebook A4 (Buku Ring Spiral)

Sebelum PPN:
Rp729.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
SizeA4
Cover MaterialPP

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Note Book A4 Maruman n570a/b-03 Spiral green
septcoleur NoteBook/ memo
cover material: pp
binding: double coil
36 lines, 80 sheets, 7mm-ruled with perforations, 70 g/?

merek: Maruman
made in japan

panjang: 29.7cm
lebar: 22.5cm
tinggi: 1.2cm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan