maruman Mnemosyne Note Book Spiral

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Size (cm)18x10
Number of Sheets50
BindingStaple and Glue Bound
Paper Thickness (gr)80
Grid Lines (mm)5
Cover MaterialCardboard

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
NoteBook Maruman n177a 50s mnemosynemosyn
memopad
cover material: cardboard
binding: top staple and glue bound
50 sheets, 5mm-squared with perforations, 80 g/㎡ panjang = 18 cm, lebar = 10 cm, tinggi = 0,7 cm, diameter = - cm
Peringatan
catatan: ukuran/ dimensi yang ditampilkan dalam deskripsi bisa merupakan dimensi barang dengan kemasan atau tanpa kemasan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan