maruman Loose Leaf B7

Sebelum PPN:
Rp479.900 - Rp549.900
Spesifikasi
SizeB7
Holes9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Loose Leaf B7 Maruman l1431 100s
ll B7 Maruman l1431 100s
smooth -to-write Loose Leaf
9 holes, 12 lines, 100 sheets, 6mm-ruled with divisions, 80 g/?

merek: Maruman
made in japan

panjang: 13cm
lebar: 8.2cm
tinggi: 1cm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan