maruman Small Box Book (Kotak Buku)

Sebelum PPN:
Rp339.900 - Rp379.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Buku kotak kecil Maruman n246es B5
Spiral Note
cover material: kraft cardboard
binding: Spiral (coil loop)
5mm-squared with perforations

merek: Maruman
kapasitas: 80 lembar

panjang: 25.2cm
lebar: 18.2cm
tinggi: 1.5cm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan