xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini

Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
ColorWhite
Speed (rpm)88000
Suction (Pa)13000
Power (W)120
Voltage (V)10.8
Dimensions (mm)267x55x55
Input Power (V/Hz/A)100–204~ 50/60, 0.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
A vacuum cleaner slimmer than a flask
Membersihkan ruangan sekaligus juga nyaman dipandang.

Only 0.5kg, even lighter than a bottle of water, effortless to lift

Powerful brushless motor, efficient cleaning with dual vents
Motor tanpa sikat berperforma tinggi dan desain lubang angin ganda yang lurus mengurangi kehilangan energi dan meningkatkan efisiensi pembersihan. Start-stop cepat mencegah debu tetap berada di nosel saat Anda mematikan mesin.

Visible strong power
Angkat komputer laptop dengan mudah.

Innovative 2-in-1 nozzle
Kedua nozel dapat digunakan secara terpisah atau bersamaan.

Handy to clean up
Kompak, mudah digunakan, bagus untuk kebutuhan pembersihan rumah tangga yang berbeda. Jangan khawatir lagi tentang remah-remah makanan di lantai.

A portable and convenient desktop assistant
Anda bekerja, saya akan bersih-bersih.

Multi-function nozzle. Makes light work of cleaning
Anda berkeliling, saya akan melakukan pembersihan.

Reaches deep. Into nooks and crannies
Serahkan semua pembersihan padaku.

An expert at cleaning keyboards
Anda ingin bersih? Segera anda dapatkan.

Your secret weapon for taking care of your car
Bagian dalam mobil Anda bisa menjadi sangat kotor pada hari-hari yang berkabut dan berdebu. Dengan kekosongan ini, semua kotoran tidak akan memiliki tempat untuk bersembunyi.

Convenient one-touch dust disposal keeps your hands clean
Pembuangan debu sekali sentuh: Tekan tombol dan wadah debu akan terbuka. Tidak ada kontaminasi sekunder.
Fitur
Ukuran yang ringkas dan dapat dibawa kemanapun
Daya hisap hingga 13,000Pa
Putaran motor 88,000rpm
Nozzle multi-fungsi
Kosongkan penyimpanan debu dengan satu tombol

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan