Spesifikasi
| Color | White |
|---|---|
| Suction (Pa) | 17000 |
| Surface Type | All (carpet, wood, ceramic, marble, textile, etc) |
| Material | ABS |
| Air Pressure (Pa) | 17000 |
| Battery Capacity (mAh) | Li-Ion 2500 |
| Dimensions (cm) | 113.2x24x14.8 |
| Dust Tank Capacity (l) | 0.5 |
| Maximum Speed (rpm) | 100000 |
| Noise (dB) | 79 |
| Power (W) | 220 |
| Suction Power (aW) | 20/50 |
| Time Charging (hour) | Up to 5 |
| Usage Time (minute) | 3 to 45 |
| Voltage (V) | 110- 240 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Powerful Brushless Motor with 17000Pa and 2 Suction Levels
Jika Anda sedang mencari gadget untuk menghilangkan kotoran dan debu dengan mudah, Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light adalah penyedot debu Anda. Selain desain nirkabelnya yang mencolok, fitur lain yang membuatnya menonjol adalah motor tanpa sikat yang kuat, yang berputar pada 100.000 putaran per menit dan memiliki 2 level daya isap: 20 aW dan 50 aW, serta aliran udara 17000 Pa. Dengan cara ini, Lampu Penyedot Debu Mi baru berhasil menyedot semua jenis partikel, bahkan yang terbesar, sambil melakukan operasi senyap. Untuk membuatnya berfungsi Anda hanya perlu menahan tombol power selama beberapa detik. Kemudian Anda dapat melepaskannya dan penyedot debu Anda akan terus bekerja.
3-Stage Filtering System
Di sisi lain, Xiaomi memperingatkan kita bahwa banyak patogen dapat tertinggal di dalam penyedot debu kita jika kita tidak sering membersihkannya secara menyeluruh dan, kemudian, mereka akan diusir dan diproyeksikan ke udara yang kita hirup, mencemari dan mendatangkan malapetaka pada kita. kesehatan. Itulah mengapa Mi Vacuum Cleaner Light mengintegrasikan sistem penyaringan 3-tahap canggih yang menghilangkan sebagian besar partikel berbahaya. Pertama-tama, teknologi siklon sentrifugal berhasil memisahkan kotoran dan debu dari udara, kemudian udara melewati filter siklon, dan kemudian melalui filter kapas dan berakhir dengan filter HEPA. Dengan cara ini, penyedot debu Mi Light kami akan mengembalikan udara yang lebih bersih, yang secara khusus diindikasikan untuk orang-orang yang menderita alergi atau gangguan pernapasan.
Up to 45 Minutes of Autonomy
Penyedot debu nirkabel Xiaomi Light ditenagai oleh baterai Li-ion 2500 mAh, yang menyediakan waktu penggunaan hingga 45 menit dengan sekali pengisian daya. Berkat ini dan tangki berkapasitas besar, Mi Vacuum Cleaner Light mencakup beberapa meter persegi, belum lagi penghematan waktu dan kenyamanan yang ditawarkan oleh sistem nirkabelnya.
Lightweight. Different Brushes Included
Sementara yang terbaik dari Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light adalah yang memberinya namanya: ringan. Faktanya adalah beratnya hanya 1,2 kg, sehingga Anda dapat menggunakannya untuk membersihkan semua jenis permukaan, seperti langit-langit, tirai, sofa, dll. Yang terakhir ini juga terbantu dengan dimasukkannya berbagai nozel dan sikat, masing-masing dengan fungsi tertentu:
Sikat multi-permukaan bermotor: Ideal untuk menyedot semua jenis lantai, secara efektif menghilangkan bulu hewan peliharaan dan kotoran yang bertatahkan.
Nozel datar: Digunakan untuk menyedot sudut, selipan atau lubang yang sulit diakses.
Kuas pipih dengan bulu sikat: Sempurna untuk menyedot debu tirai dan kain. Juga untuk menghilangkan bulu halus dari sofa, tempat tidur, dll. Atau bahkan untuk permukaan yang lebih kecil atau dengan kotoran yang menempel.
Easy to Store. Easy to Empty
Waktunya membersihkan penyedot debu kita? Anda mungkin berpikir ini adalah tugas yang paling sulit dan pernah mempertimbangkan untuk menggunakan sapu Anda lagi. Jangan khawatir, Xiaomi Mi Light Vacuum Cleaner memastikan pengosongan tangki yang mudah, tanpa Anda harus menyentuh apa pun. Yang terbaik dari semuanya, Mi Vacuum Cleaner Light dilengkapi dudukan dinding, yang memungkinkan kita mengumpulkannya di ruang kecil tanpa menghabiskan terlalu banyak ruang.
Jika Anda sedang mencari gadget untuk menghilangkan kotoran dan debu dengan mudah, Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light adalah penyedot debu Anda. Selain desain nirkabelnya yang mencolok, fitur lain yang membuatnya menonjol adalah motor tanpa sikat yang kuat, yang berputar pada 100.000 putaran per menit dan memiliki 2 level daya isap: 20 aW dan 50 aW, serta aliran udara 17000 Pa. Dengan cara ini, Lampu Penyedot Debu Mi baru berhasil menyedot semua jenis partikel, bahkan yang terbesar, sambil melakukan operasi senyap. Untuk membuatnya berfungsi Anda hanya perlu menahan tombol power selama beberapa detik. Kemudian Anda dapat melepaskannya dan penyedot debu Anda akan terus bekerja.
3-Stage Filtering System
Di sisi lain, Xiaomi memperingatkan kita bahwa banyak patogen dapat tertinggal di dalam penyedot debu kita jika kita tidak sering membersihkannya secara menyeluruh dan, kemudian, mereka akan diusir dan diproyeksikan ke udara yang kita hirup, mencemari dan mendatangkan malapetaka pada kita. kesehatan. Itulah mengapa Mi Vacuum Cleaner Light mengintegrasikan sistem penyaringan 3-tahap canggih yang menghilangkan sebagian besar partikel berbahaya. Pertama-tama, teknologi siklon sentrifugal berhasil memisahkan kotoran dan debu dari udara, kemudian udara melewati filter siklon, dan kemudian melalui filter kapas dan berakhir dengan filter HEPA. Dengan cara ini, penyedot debu Mi Light kami akan mengembalikan udara yang lebih bersih, yang secara khusus diindikasikan untuk orang-orang yang menderita alergi atau gangguan pernapasan.
Up to 45 Minutes of Autonomy
Penyedot debu nirkabel Xiaomi Light ditenagai oleh baterai Li-ion 2500 mAh, yang menyediakan waktu penggunaan hingga 45 menit dengan sekali pengisian daya. Berkat ini dan tangki berkapasitas besar, Mi Vacuum Cleaner Light mencakup beberapa meter persegi, belum lagi penghematan waktu dan kenyamanan yang ditawarkan oleh sistem nirkabelnya.
Lightweight. Different Brushes Included
Sementara yang terbaik dari Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light adalah yang memberinya namanya: ringan. Faktanya adalah beratnya hanya 1,2 kg, sehingga Anda dapat menggunakannya untuk membersihkan semua jenis permukaan, seperti langit-langit, tirai, sofa, dll. Yang terakhir ini juga terbantu dengan dimasukkannya berbagai nozel dan sikat, masing-masing dengan fungsi tertentu:
Sikat multi-permukaan bermotor: Ideal untuk menyedot semua jenis lantai, secara efektif menghilangkan bulu hewan peliharaan dan kotoran yang bertatahkan.
Nozel datar: Digunakan untuk menyedot sudut, selipan atau lubang yang sulit diakses.
Kuas pipih dengan bulu sikat: Sempurna untuk menyedot debu tirai dan kain. Juga untuk menghilangkan bulu halus dari sofa, tempat tidur, dll. Atau bahkan untuk permukaan yang lebih kecil atau dengan kotoran yang menempel.
Easy to Store. Easy to Empty
Waktunya membersihkan penyedot debu kita? Anda mungkin berpikir ini adalah tugas yang paling sulit dan pernah mempertimbangkan untuk menggunakan sapu Anda lagi. Jangan khawatir, Xiaomi Mi Light Vacuum Cleaner memastikan pengosongan tangki yang mudah, tanpa Anda harus menyentuh apa pun. Yang terbaik dari semuanya, Mi Vacuum Cleaner Light dilengkapi dudukan dinding, yang memungkinkan kita mengumpulkannya di ruang kecil tanpa menghabiskan terlalu banyak ruang.
Fitur
Daya hisap hingga 17,000Pa & 2 tingkat hisapan3 langkah sistem filtrasi
Penggunaan hingga 45 menit
Pilihan nozle untuk kebutuhan mode penghisapan
Kosongkan penyimpanan debu dengan mudah
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
