xiaomi Gel Ink Pen Mi High-capacity (Pulpen G2 / Pulpen Gel)

Sebelum PPN:
Rp97.900
Spesifikasi
ColorBlack
Tip Size (mm)0.5
Type InkMikuni

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Japanese imported MiKuni ink. Vibrant, solid colors and seamless, uninterrupted flow
Desainnya memastikan laju aliran tinta yang tinggi untuk penulisan yang lebih konsisten. Pena meluncur mulus di seluruh halaman.Tinta tidak merembes melalui kertas. Gunakan Pena Tinta Berkapasitas Tinggi dari Xiaomi untuk menulis sehari-hari, mencoret-coret, atau membuat jurnal.

Quick drying and blot-resistant
Tinta berbasis pigmen yang diformulasikan dengan cermat memastikan kertas lebih bersih saat menulis dengan mencegah noda. Tahan lama, tahan luntur dan noda saat terkena air. Cocok untuk acara penting seperti menandatangani dokumen dan menyelesaikan ujian tertulis.

High quality, spring loaded bullet nib. Smooth writing with no leakage
Mata pena 0,5mm, dibuat oleh mesin Swiss Mikron, dapat diandalkan, tahan lama, dan presisi. Pegas yang terpasang di ujung pena menekan bola ke lubang saat ditempatkan secara horizontal, untuk memastikan penyegelan yang tepat, secara efektif mencegah kebocoran tinta. Pena tidak akan mudah mengering meskipun tutupnya hilang.

Textured barrel design for a comfortable grip. Write for extended periods of time without getting tired
Desain barel setengah transparan secara visual menunjukkan level sisa tinta dan memiliki pegangan anti selip. Setiap pulpen memiliki berat 8,5 g, untuk rasa yang ringan tanpa menekan tangan.

Less than $1 per pen. High capacity 10-pack for sharing
Pembelian satu kali untuk memenuhi kebutuhan kantor dan belajar harian jangka panjang Anda, atau berbagi dengan teman anda.
Fitur
Mata pena 0,5 mm
4 kali lebih tahan lama dari pena konvensional
Tinta Mikuni Jepang
Isi 10 pcs

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait