Makita Battery Powered Pruning Shears

Sebelum PPN:
Rp27.999.900
Spesifikasi
Max.. Cutting (mm)33
Max. Blade Opening (mm)54
Vibration Level (m/s²)2.5 or less
Dimensions (LxWxH) (mm)305x43x106 (12x1-11/16x4-3/16inch)
Sound Pressure Level (dBA)70 or less

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan