Makita Plate Joiner

Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
Continuous Rating Input (W)701
Blade Diameter (mm)100 (4inch)
Dimensions (LxWxH) (mm)302x139x145
Power Supply Cord (m)2.5 (8.2 ft)
No Load Speed (rpm)11000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan