Masakazu Flexible Hose

Sebelum PPN:
Rp359.900 - Rp729.900
Spesifikasi
Hose Inner Diameter (mm)3.7
Hose Outer Diameter (mm)8
Minimum Bending Radius (mm)80
Maximum Working Pressure (MPa)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sliding surface and rotating hose for piping
Excellent heat resistance and durability

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan