Zebra SURARI 3C Multifunction Pen (Pulpen / Bolpoin)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp44.900
Spesifikasi
Barrel ColorLight Pink
Ink ColorMulti Color
ColorLight Pink
Tip Size (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- 3 Function in 1 Pen: Black + Blue + Red
- Available in colorful barrel
- Soft rubber grip

Barrel Colour: (0.5mm) Black, Light Blue, Light Green, Light Pink, White
(0.7mm) Black, Ligtt Blue, Light Green, Light Pink, Blue Green, Orange, Pink, Transparent
Ink Colour: Black, Blue, Red
Refill: EK (0.5mm & 0.7mm) Black, Blue, Red, Green

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait