LED AUTOLAMPS Side Marker Lamp (Lampu Samping Kendaraan)

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Voltage (V)12-24
Dimensions (mm)58x35x21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* Premium Original Design
* Low profile
* Clip in replaceable lens
* Available in Black and Chrome bracket
* ADR approved
* IP67 100% Water proof
* Voltage Range 12-24 Volt
* 58mm x 35mm x 21mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan