GRIP ON TOOLS Universal Axles Slide Hammer Set

Sebelum PPN:
Rp1.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
2.5 kg slide hammer with 570 mm shaft
Vse eight ways: external three jaw puller, internal three jaw puller, external two jaw puller, internal two jaw puller, grip wrench adaptor, lip puller, hub puller, dent puller,


puller type: twin leg
internal capacity: 035-110mm; reach: 82mm
external capacity: 050-140mm; reach: 75mm
puller type: three leg
internal capacity: 050-135mm; reach: 82mm
external capacity: 020-135mm; reach: 75mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan