Samsung Monitor LED (Layar Display)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp2.699.900
Spesifikasi
Screen Size (inch)22
Panel TypeVA
Color Support (M)Max. 16.7
Resolutions1920x1080
Aspect Ratio16:09:00
Refresh Rate (Hz)60
ColorBlack
Brightness (cd/m²)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
22" Incredibly defined FHD monitor with wider view and clear all round

Astonishingly defined scenes with 3000:1 contrast ratio
Brilliant and bright from 178° all around wider viewing angle
Eye comfort technology for all-day visual care

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan