TORA Pump Submersible Water (Pompa Celup)

Sebelum PPN:
Rp559.900 - Rp959.900
Spesifikasi
Lift (m)3.5
Output Nozzle (mm)12.5/20
Rated Voltage (V)220
Rated Frequency (Hz)50
Volume (L/hour)3200 (80W)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan