TORA Screwdriver Tester Continues with Voltage (Obeng)

Sebelum PPN:
Rp90.900
Spesifikasi
Size (cm)13.5
Material HandlePC
ProbeChrome Vanadium Steel
Length (cm)13.5
Working Temperature (°C)5 to 40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan