TORA Hedge Shears Steel (Gunting Pagar Tanaman)

Sebelum PPN:
Rp98.900
Spesifikasi
Size (cm)54
Blade Size (inch)10
Blade MaterialA3 Steel
Blade Thickness (mm)3.5
Blade TreatmentCoating Black
Full Length (cm)54
Material HandleBlue Steel Handle + Black PVC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan