TORA Heating Gun

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Power (W)1500
Air Temperature (°C)I: 300, II: 500
Rated Input Power (W)1500
Rated Voltage (V)200
Rated Frequency (Hz)50/60
Airflow (L/minute)I: 300, II: 500
K3L LicenseYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan