WACKER NEUSON Combo Blade

Sebelum PPN:
Rp46.999.900
Spesifikasi
Dimensions (LxWxH) (mm)1820x945x980
No. of Blades4
Speed (rpm)3600
Fuel Tank Capacity (L)3.6
Displacement (cm³)196
Troweling Diameter (mm)915
Engine Performance at 3600 rpm (kW/hp)4.1/5.5
Engine/MotorAir-cooled, single-cylinder four-cycle gasoline engine
Engine/Motor ManufacturerLoncin
Fuel Consumption (L/hour)1.2
Pitch Range (°)0-15
Tank Capacity (L) Engine Oil 0.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan