Spesifikasi
| Driving Motor (kW) | 4.5 |
|---|---|
| Head max (m) | 107 |
| Inlet/Outlet | DN40 |
| Flow Rate (m³/hour) | 10 |
| Maximum Working Pressure (bar) | 25 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































