KYOTO TOOL (KTC) Brush

Sebelum PPN:
Rp48.900
Spesifikasi
Bristle Length (mm)14
Total Length (mm)235
Bristle MaterialSteel
Embedding (mm)85
Materials (Handle)Steel
Number of Rows1
Wire Diameter (mm)0.25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan