KYOTO TOOL (KTC) Brass Brush (Sikat Kawat Kuningan)

Sebelum PPN:
Rp50.900
Spesifikasi
Bristle Length (mm)16
Bristle MaterialBrass
Total LengthxW (mm)240x17
Embedding (mm)73
Number of Rows4
Wire Diameter (mm)0.14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait