HPMT Enmill Carbide

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Diameter (mm)10
Diameter Shank (mm)10
Total Length (mm)75
WorkpieceSteel
CoatingALCRONA
Flute3
HRC Max53-68

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan